ワイドウィンタージーンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66415539 品番 FP-W409/BK/SS
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

FP-W409【25-26年秋冬モデル】
ワイドウィンタージーンズ
バイク用ながらトレンド感のあるワイドシルエットジーンズ。
防風加工を施したデニム生地に中綿を封入、さらに裾から冷気が侵入するのを防ぐストームガードを装備し最高の防寒性能を誇る。
便利なファスナーポケットも備え冬のストリートライディングを快適&スタイリッシュに!

用途
ストレッチ素材
防風性
3D立体裁断
裾ストームガード装備
[膝][腰]プロテクター標準装備(膝位置調整可能)
ブラック サイズSS 素材【表地】ストレッチコットン(TPU加工)【裏地】ナイロン(PUコーティング)/中綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする