タクティカルウインターパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66415801 品番 FP-W408/NV/S
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

FP-W408【25年秋冬モデル】
タクティカルウインターパンツ
商品説明
軽量で防風性とストレッチに優れた生地に中綿を封入し動きやすさと防寒性能を両立。
全部で8個のポケットにより高い利便性を有します。
膝と腰のプロテクターはベルクロで無段階に位置調整ができ着脱も用意です。

用途
[膝]プロテクター標準装備(アジャスト機能搭載)
[腰]プロテクター標準装備
防風性
リフレクター装備
立体裁断
ネイビー サイズS 素材【表地】ポリエステル(3レイヤー)【裏地】ナイロン(PUコーティング)/中綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする