グラフィティージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66415959 品番 FJ-W223/BK/4L
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

FJ-W223【25-26年秋冬モデル】
グラフィティージャケット
ストレッチ性と防風性に優れる生地に着脱式インナーを装備し秋冬春のロングシーズンに活躍するジャケット。
大きく派手なプリントは周囲からの認知が向上しアクティブセーフティー(事故防止)に寄与。

用途
[肩][肘][背]プロテクター標準装備
[胸]プロテクター別売
デタッチャブルインナー
防風性
リフレクター装備
立体裁断
ブラック サイズ4L 素材【表地】ポリエステルスパン【裏地】ポリエステルメッシュ【インナー】ナイロン(PU)/中綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする