ハントジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66416126 品番 FJ-W222/NV/L
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

FJ-W222【25-26年秋冬モデル】
ハントジャケット
見頃と袖で素材を変える事で重ね着感を演出。軽快な着心地を追及し中綿を少な目としながら生地には防風加工を施す事で真夏と真冬を除く中間シーズンを快適に過ごせるように設計されたジャケット。

用途
[肩][肘][背]プロテクター標準装備
[胸]プロテクター別売
立体裁断
防風性
リフレクター装備
ネイビー サイズL 素材【表地】ポリエステル(3レイヤー)/ポリエステル(TPU)【裏地】ナイロンタフタ/中綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする