ガーディアングローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66416266 品番 FG-W622/BK/M
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

FG-W622 【25-26年秋冬モデル】
ガーディアングローブ
カーボンナックルプロテクター、フィンガープロテクターに加え手首にもプロテクターを装備し、より安全性能を高めています。
手首のプロテクターはクッションパッドを分割式とすることで操作性を損なわない仕様としています。

用途
防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)
特許仕様フローティングナックルプロテクター
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
ブラック サイズM 素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿入【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ) ※特許仕様フローティングナックルプロテクター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする