曜日別特売
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327

FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327
FG-W622/BL/M ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416327

ガーディアングローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1双注文コード66416327品番FG-W622/BL/M
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

FG-W622 【25-26年秋冬モデル】
ガーディアングローブ
カーボンナックルプロテクター、フィンガープロテクターに加え手首にもプロテクターを装備し、より安全性能を高めています。
手首のプロテクターはクッションパッドを分割式とすることで操作性を損なわない仕様としています。

用途
防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)
特許仕様フローティングナックルプロテクター
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
ブルーサイズM素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿入【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ) ※特許仕様フローティングナックルプロテクター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする