アーバンツアーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66416397 品番 FG-W621/BK/L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

FG-W621 【25-26年秋冬モデル】
アーバンツアーグローブ
掌側の生地をゴートレザーとすることで操作性と耐久性を高次元で両立。
手首をしっかり覆うロング丈で高い防寒性を有しながら、透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を採用し雨天走行にも対応するマルチウィンターグローブ。

用途
防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
ブラック サイズL 素材【甲側】ポリエステル/インサートナックルプロテクター/ワイパー/ヴォクサーム/中綿入【掌側】ゴートレザー/導電生地(スマホタッチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする