曜日別特売
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501

FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501
FG-A624/BK/S シントラスティグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416501

シントラスティグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1双注文コード66416501品番FG-A624/BK/S
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

FG-A624 【25-26年通年モデル】
シントラスティグローブ
掌素材にゴートレザーを採用、カーボンナックルプロテクターは特許技術のフローティング仕様とし圧倒的な操作性と耐久性、安全性を誇る。
甲側には防風&ストレッチ素材を採用し長距離走行も快適にこなせるスポーツツーリンググローブ。

用途
オールシーズンモデル
新設計フローティングシステム採用
防風性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
ブラックサイズS素材【甲側】ナイロン/PUレザー/カーボンナックルプロテクター【掌側】ゴートレザー/導電生地(スマホタッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする