※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66416579 品番MLN11A05-M04040P10000N-B1A0-XXX
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

Thomson Linear MLN11A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナルエンドを備えた、NEMA 11 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすば

仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1095 アズワン品番65-7945-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする