曜日別特売
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738

FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738
FG-A623/BROWN/S アドヒアーレザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66416738

アドヒアーレザーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ブラウン
内容量1双注文コード66416738品番FG-A623/BROWN/S
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

FG-A623 【25-26年通年モデル】
アドヒアーレザーグローブ
車種を問わないプレーンなデザインに圧倒的な操作性と耐摩耗性に優れるゴートレザーを全面に採用。
さらに特許仕様のフローティングナックルプロテクターを用いる事で安全性をも高めたオールシーズンレザーグローブ。

用途
オールシーズンモデル
特許仕様フローティングナックルプロテクター
防風性
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
ブラウンサイズS素材【甲側】ゴートレザー(山羊革)/ナックルプロテクター 【掌側】ゴートレザー(山羊革)/導電生地(スマホタッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする