クラシックロゴジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66416905 品番 EJ-W122/BK/LL
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

EJ-W122【25-26年秋冬モデル】
クラシックロゴジャケット
ブランド:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品説明
エルフのクラシックロゴを採用しノスタルジックな雰囲気を表現。
防風仕様の軽量ストレッチ生地で日常のアウターとしても着用可能。
ライディング用としては真夏と真冬以外がおすすめ。
各部オプションプロテクターに対応し安全性能を高めることができます。

用途
[肩][肘][背]プロテクター標準装備
[胸]プロテクター別売
防風性
リフレクター装備
立体裁断
ブラック サイズLL 素材【表地】ポリエステル(スリーレイヤー)【裏地】ナイロンタフタ/中綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする