ネオプレミアムウィンターグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66417316 品番 EG-W531/BL/LADIES/M
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

EG-W531 【25-26年秋冬モデル】
ネオプレミアムウィンターグローブ
ブランド:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品説明
エルフ史上最も暖かいグローブが刷新。
優れた遮熱効果を発揮する日本製生地「オクタ(R)」、起毛裏地、中綿、透湿防水フィルムを採用。
さらに断熱性に優れるチタン生地も内装し最大5層構造による防寒仕様としています。
掌側はゴートレザーを用いて抜群の耐久性とグリップ力を発揮。

用途
防水仕様
五層構造防寒仕様
リフレクター装備
スマホタッチ対応
立体裁断
ブルー サイズLadies/M 素材【甲側】ポリエステル/オクタ/チタン生地/PUレザー/インサートナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】山羊革/導電生地(スマホタッチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする