ストラーダウィンターグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66417456 品番 EG-W530/BK/LL
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

EG-W530 【25-26年秋冬モデル】
ストラーダウィンターグローブ
ブランド:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品説明
抜群の操作性と高い保護能力を両立する特許仕様のフローティング式カーボンナックルプロテクターを装備。
さらに中綿、防水フィルム、スマホタッチ機能も備えたエルフ定番のスポーツライディングウインターグローブ。

用途
防水性
リフレクター装備
スマホタッチ対応
立体裁断
特許仕様フローティングナックルプロテクター
ブラック サイズLL 素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする