光アダプタ コネクタタイプ:LC 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード66417839 品番1208072
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●種類:LC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3135 アズワン品番65-7494-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする