elf
elfの ライダーズグッズ
elfの ライディンググローブ
コモディースポルトグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
66418077
品番
EG-W514/BL/M
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔軟な操作性と防風性を併せ持つソフトシェル素材を使用したスポーツウインターグローブ。さらに防水フォルムを内装し手の甲内側には起毛素材を使用することでより高い防寒性能を実現。
用途
防水性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
カーボンナックルプロテクター
色
ブルー
サイズ
M
素材
【甲側】ナイロン/ PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)