曜日別特売
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120

EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120
EG-A532/BK/LADIES/M エブリーグローブ elf 66418120

エブリーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLadies/M
ブラック
内容量1双注文コード66418120品番EG-A532/BK/LADIES/M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

EG-A532 【25年通年モデル】
エブリーグローブ
ブランド:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品説明
ポリエステル素材に透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を組み合わせてより長いシーズンの使用を念頭に置いて開発されたグローブ。
中綿を廃することで操作性が格段に向上し軽快性を高めた。
特許技術のフローティングナックルプロテクターにより保護能力と操作性をも両立したオールシーズンツーリンググローブ。

用途
防水仕様
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
特許仕様フローティングナックルプロテクター
ブラックサイズLadies/M素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする