圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66419869 品番UFS-10B-04
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2867 アズワン品番65-7500-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする