外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)ワイヤー:1040 注文コード66420010 品番GS-819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤー付きのダイヤル式南京錠
宅配ボックスや門扉などに
ダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます

仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可 材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス 長さ(mm)ワイヤー:1040 サイズ(mm)30
注意
※施解錠番号を忘れた場合などは鍵を切断、破壊するしかございません。施解錠番号は忘れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする