クランプ式折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード66420019 品番98320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

天板の拡張が簡単にできる折りたたみ式棚受け
取り付けはクランプ式なので挟み込むだけで簡単に後付け設置できます
作業スペースや仮置き場の拡張などに
使わない時は折りたたんで収納でき、取り付け一の移動や不要になった時は簡単に取り外しできます
棚板は別途ご用意ください

材質 ブラック 内容棚受(2個)、棚板用ビス4×16mm(2本)、クッション材(2枚) クランプ範囲(mm)厚さ20〜35、奥行50以上 耐荷重(kg)5(2個あたり) 棚板寸法(mm)[推奨]厚さ15、奥行き200〜250まで、幅900まで
注意
※耐荷重は目安となります、保証値ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする