小型圧力計(50Φ) GK10-271シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66420088 品番GK10-271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900

小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。

仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4316-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66420088 GK10-271 75113195 GK10-271 2MPa 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする