TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
DIMMソケット 200極 1セット 24個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
66420307
品番
2040910-1
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(24個入り)●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:2.5 V●コード番号:217-5431
アズワン品番
65-7507-51