差動オシロスコーププローブ 70MHz、7000V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66423344 品番(TA044)TA044
参考基準価格(税別)¥267,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

高いコモンモード電圧を測定できるプローブ
最大±7000V(DC+ピークAC)の高いコモンモード電圧を測定できるアクティブな差動プローブです。この差動プローブは、標準的なシングルエンド入力オシロスコープの機能を拡張し、高電圧の差動測定を安全かつ正確に行うことがで

仕様●帯域幅:DC〜70MHz(-3dB)●減衰比:100:1/1000:1●精度:±2%●入力インピーダンス:10MΩ//グラウンドに対して両側10pF●入力電圧●微分範囲(100:1)・最大差動(1000:1):±700V(DC+peak AC)または700VRMS、±7000V(DC+peak AC)または5000VRMS●コモンモード範囲:±7000V(DC+peak AC)または2500VRMS(100:1&1000:1)●絶対最大電圧(コモンモード):±7000V(DC+peak AC)または2500VRMS(100:1&1000:1)●絶対最大電圧(差動モード):±7000V(DC+peak AC)または5000VRMS(100:1&1000:1)●出力電圧●スイング:±7Vで50kΩの不可●オフセット(標準):<±5mV●ノイズ(標準):0.9mVRMS●ソースインピーダンス(標準):50Ω●CMRR(標準):80dB @60Hz:50dB @1MHz●周囲動作温度:-10℃〜+40℃●周囲保管温度:-30℃〜+70℃●電力要件●標準:4×AAまたは6VDC/200mAメインアダプターまたは9VDC/120mAメインアダプター●入力リードの長さ:60cm●BNCリードの長さ:90cm●重量:500g●寸法:202×83×38mm アズワン品番67-0394-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする