2.54mmピッチ 20極 1列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 252個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(252個) 注文コード66423929 品番5650118-2
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

TE Connectivity カードエッジ電源コネクタは、20 ポジションで、基板対基板コネクタシステムに対応しています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒

仕様●入数:1トレイ(252個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:3A●コード番号:217-5478 アズワン品番65-7542-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする