充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66424070 品番MP-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コードレスで手軽に作業!
4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)
最大トルク約340N・m
大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah
白色LEDライト付
保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属
収納ケース付き

材質ABS、スティール 寸法(mm)角ドライブ:12.7 質量(g)1040 使用温度範囲(℃)10〜40 電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400〜3750 モーターDCブラシレスモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204 最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm) 充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用) モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m) 打撃数(min-1)4800〜7500
注意
※【保証】
※購入時より1年間
※【注意事項】
※本製品は能力に合った作業に使用してください。安全に能率よく作業するために、本製品の能力に合った負荷で作業してください。
※取扱説明書で指定した先端工具、付属品等を使用してください。取扱説明書で指定の付属品等は、本製品の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
※本製品、付属品、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。指定された用途以外に使用すると、事故の原因となります。
※スイッチに異常がないか点検してください。スイッチで始動、 及び停止操作のできない場合は危険です。使用せず修理をお申し付けください。
※本製品の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーパックを本製品から抜いてください。付属品の交換、保管、又は修理、その他危険が予想される作業、本製品の受け渡し。
※極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
※使用中は、振り回されないよう本製品を確実に保持してください。確実に保持していないと、ケガの原因となります。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、販売店又はメーカーにご相談ください。そのまま使用していると、ケガの原因となります。
※使用中は、ソケット等の工具類や回転部に手や顔等を近づけないでください。ケガの原因となります。
※誤って落としたり、ぶつけたときは、ソケットや本製品等に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂、変形があると、ケガの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする