曜日別特売
PS-23 パラソルシェード2 Meltec(大自工業) 66424097

PS-23 パラソルシェード2 Meltec(大自工業) 66424097
PS-23 パラソルシェード2 Meltec(大自工業) 66424097
PS-23 パラソルシェード2 Meltec(大自工業) 66424097
PS-23 パラソルシェード2 Meltec(大自工業) 66424097
PS-23 パラソルシェード2 Meltec(大自工業) 66424097
PS-23 パラソルシェード2 Meltec(大自工業) 66424097

パラソルシェード2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)約1350×750(骨組み)
内容量1個注文コード66424097品番PS-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!
折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。
UVカット率・遮光率 約99.9%!
パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。
傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用
実用新案取得(製造工場)
収納袋付き

材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー質量(g)約450 (収納袋含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約1350×750(骨組み)生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
注意
※本製品は自動車専用車内フロントガラス用サンシェードです。その他の目的(日傘・雨傘等)で使用しないでください。
※本製品を分解・改造等しないでください。
※パラソルシェードを広げる際は、周りに人がいないことを確認してから広げてください。骨組みの先端で、目や顔等ケガをする場合があります。
※本製品の骨組みと、ダッシュボードやディスプレイオーディオ等が干渉する場合は、使用しないでください。損傷の原因となる場合があります。
※本製品を炎天下で使用した際、本製品の骨組み等が高温になり、収納時に火傷する場合がありますので十分に注意してください。
※本製品をタバコの火や火気等の近くで使用しないでください。
※運転の際は、必ず本製品を取り外し、運転の妨げにならない場所に保管してください。
※周囲に人がいない状態で取り付けてください。また取付時に内装、ハンドル、ダッシュボード、インナーミラー、ドライブレコーダー等の接触に十分注意してください。
※本製品に異常(破損、変形、劣化等)が見られたら、使用を中止してください。
※ドライブレコーダーを本製品で覆うと高温になり、故障の原因となる場合があります。
※本製品を使用する際、稀に骨組みの先端部分が生地取付部分から外れている場合があります。その際はケガに十分に注意してください。
※使用及び保管時は、子供・乳幼児には手を触れさせないようにしてください。
※本製品の取り付けが困難な場合は、無理に取り付けないでください。
※車内の湿気により骨組みの可動部分に錆が発生する場合があります。その場合は、ウエス等で錆を拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする