車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66424149 品番CF-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

強力涼風!空気循環効率UP!
クリップ固定タイプ
風量2段階調節
空気循環効率UP!
角度調節 上下左右360°

材質[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA 寸法(mm)約172×225×130 質量(g)約410 径(Φmm)[羽根]約120、[ガード]約152 入力電圧(V)DC12 首振角度(°)上下左右 約360 風量2段階切替 消費電流(A)最大0.8(強)、0.7(弱)
注意
※本製品はDC12V専用です。DC24Vでは使用しないでください。
※火気や高温の場所、炎天下の車内に放置しないでください。
※使用時はエンジンを始動し、バッテリーあがりを防止してください。
※閉鎖空間での使用は排気ガス中毒の危険があります。
※水回りや多湿、油やホコリの多い場所で使用しないでください。
※濡らしたり濡れた手で電源を扱わないでください。
※分解や改造、コードの加工をしないでください。
※異常や異臭を感じたら直ちに使用を中止してください。
※羽根やガードを外したまま使用しないでください。
※子供の手の届かない場所に設置してください。
※車内では視界やエアバッグ作動を妨げない位置に固定してください。
※不安定な場所で使用せず、確実に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする