仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160〜1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kg
アズワン品番65-9327-44