リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66425024 品番2071556-6
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1192 アズワン品番65-8070-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする