サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66425155 品番2905356
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6555 アズワン品番65-8089-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする