EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66425460
品番
216973 M22-DLH-B
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、青色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:青●コード番号:229-9434
アズワン品番
65-7806-68