曜日別特売
ZB5FA142 押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白 シュナイダーエレクトリック 66425566

押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66425566品番ZB5FA142
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。

仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:MARCHE●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8866アズワン品番65-7827-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする