SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66425864
品番
3SU1050-0AB60-0AC0
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、銘: I、プッシュボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6720
アズワン品番
65-7799-43