曜日別特売
3SU1401-2BB60-1AA2 スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS 66426869

スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66426869品番3SU1401-2BB60-1AA2
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2365アズワン品番65-7837-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする