USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66427167 品番614004185023
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3234 アズワン品番65-7696-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする