コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66430369 品番648006113322
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8723 アズワン品番65-7528-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする