フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
66430929
品番
1043786
参考基準価格(税別)
¥514,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7461
アズワン品番
65-7720-28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表