エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水準器/水平器その他関連用品
95x51x13mm 電工取付枠レベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66432365
品番
EA721KD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。
埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。
携帯に便利なストラップ取付穴付です。
波型持ち手で安定感抜群です。
仕様
●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
アズワン品番
65-9273-50