Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66432986 品番9001KP1R31
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティパイロットライト - タイプK
危険区域で使用するためのヘビーデューティパイロットライト 用途のタイプに応じた標準パイロットライト、押してテストするパイロットライト、リモートテストパイロットライト
ULタイプ4

仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:814-7295 アズワン品番65-7842-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする