東洋器材科学
東洋器材科学の ガラス・樹脂・金属容器
東洋器材科学の 試験管/チューブ/栓類
東洋器材科学の 試験管
YS-6 スピッツ 1セット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000袋×1本)
注文コード
66433196
品番
11601
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-47