TFM-115-02-L-D-DS 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC 66433774

基板接続用ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66433774品番TFM-115-02-L-D-DS
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699アズワン品番65-7671-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする