D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66433835 品番9670370443
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応

仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434 アズワン品番65-7548-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする