T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)11.9 注文コード66434455 品番SNMM 12 04 08-QR 4425
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は切刃長さ・トラスコ品番・内容量など647種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.9 用途 公差M 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状S(正方形90°) チップサイズ12 材種4425 チップブレーカーQR(荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号M 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする