真空パッド フラット 2mm PUR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66435296 品番ESS-2-SU
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Festo ESH サクションカップホルダは、高さ補償器付きで、TOP で真空接続を行い、2 つの六角ナットで固定された補償器を備えています。QS プッシュインコネクタ真空ポートは、吸盤取り付け M6 用です。ヴールム =1.153Cm3 組み立て位置:垂直 吸着パッドホルダ:サ

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:2mm●パッド材質:PUR●保持力:0.1N●コード番号:203-8262 アズワン品番65-7989-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする