旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4415 チップブレーカーPM(中荒旋削) 注文コード66435636 品番SNMG 12 04 16-PM 4415
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・チップブレーカーなど22種類から選べます 他の種類を見る

正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)16 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPM(中荒旋削) 材種4415 用途中切削 被削材PK 切刃長さ(mm)11.1 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする