エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの 圧着工具
エスコの 圧着工具関連品
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66436416
品番
EA426BL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。
カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様
●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10〜120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番
65-9254-34
関連資料:
図面(0.08MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表