曜日別特売
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959

※代表画像です

CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959
CW8000-20G-W-CFYKX1 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ CKD 66436959

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1台流れ方向逆流れ(右→左)ドレン排出【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付接続口径G3/4注文コード66436959品番CW8000-20G-W-CFYKX1
参考基準価格(税別)¥117,690販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
接続口径G3/4質量(kg)4.87タイプノブ付最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60ドレン排出【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付エレメント(μm)0.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw{90l/min〔ANR〕}以上でご使用ください。
※使用圧力は 0.1MPa 以上でご使用ください。(0.1MPa 上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。)
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする