トイレポット(ボタニカル) SP-1922シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66437274 品番SP-1922-WH
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

植物のレリーフと小鳥がポイントのトイレタリーシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅11.5×奥行11.5×高さ19.5cm●本体重量:541g●個装サイズ:幅15×奥行15×高さ21.2cm●個装重量:668g●材質●▼陶器(白雲)●色:ホワイト●生産国:中国 アズワン品番65-8918-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする