ハーティング
ハーティングの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ハーティングの 絶縁キャップ
ハーティングの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66437466
品番
02529041201
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
Harting har-modular F4 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8202
アズワン品番
65-7622-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表