SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66437850
品番
MEC6-120-02-L-D-RA1-TR
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性を備えた 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8897
アズワン品番
65-7693-55