カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 自動車用LEDバルブ
カーメイトの その他LED
LEDヘッド&フォグバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66437948
品番
BW573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途
車のライト
幅(mm)
105
高さ(mm)
133
奥行(mm)
60
規格
H8/H9/H11/H16
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
37
色温度(K)
6000
入数
2
注意
※15年以上経過した車や輸入車は使用不可。12V専用。